詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617YF-16

品名 : 3/8"DRxE12 [Torx]ソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 45TX-E12
差込角 3/8” サイズ E12
全長(L;mm) 28 先端内形寸法(mm) 11.1
ソケット部外径(d1;mm) 14.9 差込部外径(d2;mm) 16.5
ソケット奥内径(d3;mm) 7.2 ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) 9.5
最大奥行き(t2;mm) 16.5 重量(g) 28
適合ねじサイズ M10
高品質なHPQシリーズの3/8”DRヘクスローブソケット(E型)
追加説明
カタログ価格

3,150 円(税抜)/ 3,465 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/23 18:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0386ページ
バリエーション一覧
EA617YF-14 3/8"DRxE 8 [Torx]ソケット
EA617YF-15 3/8"DRxE10 [Torx]ソケット
EA617YF-16 3/8"DRxE12 [Torx]ソケット
EA617YF-17 3/8"DRxE14 [Torx]ソケット
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top