品番 : EA617YF-17
品名 : 3/8"DRxE14 [Torx]ソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 45TX-E14 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | サイズ | E14 |
| 全長(L;mm) | 28 | 先端内形寸法(mm) | 12.9 |
| ソケット部外径(d1;mm) | 16.5 | 差込部外径(d2;mm) | 17.3 |
| ソケット奥内径(d3;mm) | 8 | ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 10 |
| 最大奥行き(t2;mm) | 16.5 | 重量(g) | 34 |
| 適合ねじサイズ | M12 | ||
| 高品質なHPQシリーズの3/8”DRヘクスローブソケット(E型) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,150 円(税抜)/ 3,465 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/03 09:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0386ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617YF-14 3/8"DRxE 8 [Torx]ソケット |
| EA617YF-15 3/8"DRxE10 [Torx]ソケット |
| EA617YF-16 3/8"DRxE12 [Torx]ソケット |
| EA617YF-17 3/8"DRxE14 [Torx]ソケット |
