詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617YP-108

品名 : 3/8"DR/ M8x120mm [XZN]ビットソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 3049X-M8
差込角 3/8” サイズ M8
全長(L1;mm) 120 軸長(L2;mm) 88
ソケット部外径(d;mm) 17.8 重量(g) 80
先端対角寸法…7.3㎜
追加説明
カタログ価格

4,240 円(税抜)/ 4,664 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/18 07:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0386ページ
バリエーション一覧
EA617YP-108 3/8"DR/ M8x120mm [XZN]ビットソケット
EA617YP-110 3/8"DR/M10x120mm [XZN]ビットソケット
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG
仕様
  1. PDF
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top