品番 : EA617YP-110
品名 : 3/8"DR/M10x120mm [XZN]ビットソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 3049X-M10 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | サイズ | M10 |
| 全長(L1;mm) | 120 | 軸長(L2;mm) | 88 |
| 先端径(mm) | 9.6 | ソケット部外径(d;mm) | 17.8 |
| 重量(g) | 106 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,540 円(税抜)/ 4,994 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/08 02:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0386ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617YP-108 3/8"DR/ M8x120mm [XZN]ビットソケット |
| EA617YP-110 3/8"DR/M10x120mm [XZN]ビットソケット |
