品番 : EA617YP-211
品名 : 3/8"DRx3/8" スプラインソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 46ASP-12 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 52 | 対辺(インチ) | 3/8 |
| 差込角 | 3/8” | ソケット部外径(d1;mm) | 13.7 |
| 差込部外径(d2;mm) | 16.5 | ソケット中間空洞部内径(d3;mm) | 8.6 |
| 全長(L;mm) | 54 | ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 9 |
| 最大奥行き(t2;mm) | 42.5 | ||
| スプラインサイズ…12 | |||
| より高品質なHPQシリーズの3/8”DRスプラインディープソケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,430 円(税抜)/ 9,273 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 23:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0385ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617YP-211 3/8"DRx3/8" スプラインソケット |
| EA617YP-212 3/8"DRx7/16" スプラインソケット |
