詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617YP-212

品名 : 3/8"DRx7/16" スプラインソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 46ASP-14
重量(g) 63 差込角 3/8”
対辺(インチ) 7/16 ソケット部外径(d1;mm) 16
差込部外径(d2;mm) 17.3 ソケット中間空洞部内径(d3;mm) 10.4
全長(L;mm) 54 ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) 11
最大奥行き(t2;mm) 42.5
スプラインサイズ…14
より高品質なHPQシリーズの3/8”DRスプラインディープソケット
追加説明
カタログ価格

8,430 円(税抜)/ 9,273 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/03 09:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0385ページ
バリエーション一覧
EA617YP-211 3/8"DRx3/8" スプラインソケット
EA617YP-212 3/8"DRx7/16" スプラインソケット
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top