品番 : EA617YR-14
品名 : 3/8"DR/193mm ラチェットハンドル
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 435 |
|---|---|---|---|
| ギア数 | 30歯 | 差込角 | 3/8” |
| 全長 | 193mm | 重量 | 245g |
| ヘッド幅 | 29㎜ | ヘッド部厚み | 18㎜ |
| タイプ | 送り角12° | ||
| 樹脂グリップ付きのスタンダードな3/8”DRラチェットハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,900 円(税抜)/ 18,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/08 10:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0385ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617YR-14 3/8"DR/193mm ラチェットハンドル |
| EA617YR-15 3/8"DR/194mm ラチェットハンドル |
