品番 : EA617YR-15
品名 : 3/8"DR/194mm ラチェットハンドル
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 422 |
|---|---|---|---|
| ギア数 | 60歯 | 差込角 | 3/8” |
| 全長 | 194mm | 重量 | 236g |
| タイプ | 送り角6° | ヘッド部厚み | 24㎜ |
| ヘッド幅 | 32㎜ | ||
| 握りやすい樹脂グリップ | |||
| 3/8”DRのラチェットハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 10:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0385ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617YR-14 3/8"DR/193mm ラチェットハンドル |
| EA617YR-15 3/8"DR/194mm ラチェットハンドル |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA617YR-113 : [EA617YR-13、-15用] 替パーツセット |

