詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617YR-6D

品名 : 3/8"DR/160mm エクステンションバー

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 427/6
差込角 3/8” 全長 160mm
ソケット部外径 17mm 重量 127g
奥まった場所での作業に便利な3/8”DRのエキステンションバー
追加説明
カタログ価格

4,140 円(税抜)/ 4,554 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 10:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0385ページ
バリエーション一覧
EA617YR-6A 3/8"DR/ 38mm エクステンションバー
EA617YR-6B 3/8"DR/ 76mm エクステンションバー
EA617YR-6C 3/8"DR/125mm エクステンションバー
EA617YR-6D 3/8"DR/160mm エクステンションバー
EA617YR-6E 3/8"DR/240mm エクステンションバー
ウェブカタログ画像

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
サブ画像
  1. IMG
  2. IMG
外観画像
  1. IMG
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top