品番 : EA617YR-6E
品名 : 3/8"DR/240mm エクステンションバー
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 427/10 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 全長 | 240mm |
| ソケット部外径 | 17mm | 重量 | 188g |
| 奥まった場所での作業に便利な3/8”DRのエキステンションバー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,620 円(税抜)/ 5,082 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 10:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0385ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617YR-6A 3/8"DR/ 38mm エクステンションバー |
| EA617YR-6B 3/8"DR/ 76mm エクステンションバー |
| EA617YR-6C 3/8"DR/125mm エクステンションバー |
| EA617YR-6D 3/8"DR/160mm エクステンションバー |
| EA617YR-6E 3/8"DR/240mm エクステンションバー |
