品番 : EA617YS-100
品名 : 1/4"DRx 3/8" [CROW-FOOT]スパナ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 540A-3/8 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | 対辺 | 3/8” |
| 材質 | クロム合金鋼 | 全長(L;mm) | 25.5 |
| 重量 | 17g | スパナ部外径(b;mm) | 19.8 |
| ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S;mm):14.6 | |||
| クロムメッキ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,020 円(税抜)/ 9,922 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/19 14:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0384ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617YS-8 1/4"DRx 8mm [CROW-FOOT]スパナ |
| EA617YS-9 1/4"DRx 9mm [CROW-FOOT]スパナ |
| EA617YS-10 1/4"DRx10mm [CROW-FOOT]スパナ |
| EA617YS-100 1/4"DRx 3/8" [CROW-FOOT]スパナ |
