詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617YS-9

品名 : 1/4"DRx 9mm [CROW-FOOT]スパナ

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 540-9
差込角 1/4” 対辺 9mm
材質 クロム合金鋼 全長(L;mm) 25.5
重量 21g スパナ部外径(b;mm) 19.8
差込部中心~リング中心の長さ(S;㎜):14.6
クロムメッキ
差込角1/4”DRのクローフットスパナ
追加説明
カタログ価格

8,880 円(税抜)/ 9,768 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 18:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0384ページ
バリエーション一覧
EA617YS-8 1/4"DRx 8mm [CROW-FOOT]スパナ
EA617YS-9 1/4"DRx 9mm [CROW-FOOT]スパナ
EA617YS-10 1/4"DRx10mm [CROW-FOOT]スパナ
EA617YS-100 1/4"DRx 3/8" [CROW-FOOT]スパナ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top