品番 : EA617YS-202
品名 : 3/8"DRx 5/8" [CROW-FOOT]強力型スパナ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 540AHD-5/8 |
|---|---|---|---|
| サイズ(”) | 5/8 | 差込角 | 3/8” |
| 対辺(インチ) | 5/8 | 全長(L;mm) | 45 |
| 重量(g) | 58 | スパナ部厚み(a;mm) | 11 |
| スパナ部外径(b;mm) | 34.8 | ||
| 特に高トルクをかけるステンレスボルトの締め付け作業に最適 | |||
| ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S;mm) | 27.7 | 質量(g) | 58 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/03 18:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0386ページ | ||||
