詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617YS-204

品名 : 3/8"DRx13/16" [CROW-FOOT]強力型スパナ

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 540AHD-13/16
差込角 3/8” 対辺(インチ) 13/16
全長(L;mm) 51 質量(g) 113
スパナ部外径(b;mm) 46.4 スパナ部厚み(a;mm) 11
ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S;mm) 30.5
特に高トルクをかけるステンレスボルトの締め付け作業に最適
追加説明
カタログ価格

15,000 (税抜)/ 16,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/03 17:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0386ページ
バリエーション一覧
EA617YS-201 3/8"DRx 9/16" [CROW-FOOT]強力型スパナ
EA617YS-202 3/8"DRx 5/8" [CROW-FOOT]強力型スパナ
EA617YS-203 3/8"DRx11/16" [CROW-FOOT]強力型スパナ
EA617YS-204 3/8"DRx13/16" [CROW-FOOT]強力型スパナ
EA617YS-205 3/8"DRx 7/8" [CROW-FOOT]強力型スパナ
EA617YS-206 3/8"DRx15/16" [CROW-FOOT]強力型スパナ
EA617YS-207 3/8"DRx 1" [CROW-FOOT]強力型スパナ
EA617YS-208 3/8"DRx1・1/16"[CROW-FOOT]強力型スパナ
EA617YS-209 3/8"DRx1・1/8" [CROW-FOOT]強力型スパナ
EA617YS-210 3/8"DRx1・1/4" [CROW-FOOT]強力型スパナ
EA617YS-211 3/8"DRx1・7/16"[CROW-FOOT]強力型スパナ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top