詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617YU-15

品名 : 3/8"DRx15mm [CROW-RING]スパナ

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 440-15
差込角 3/8” 対辺 15mm
材質 クロム合金鋼 全長(L;mm) 36.5
重量(g) 34 スパナ部外径(b;mm) 24.6
スパナ部厚み(a;mm) 17.5
差込部中心~リング中心の長さ(S;mm):19.1
口開き幅(W;mm):11.9
クロムメッキ
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ
ソケットやレンチ類の張らない、奥まった場所の作業に
タイロッドのロックナットや配管周りに最適です。
追加説明
カタログ価格

16,000 (税抜)/ 17,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/03/10 12:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0387ページ
バリエーション一覧
EA617YU-15 3/8"DRx15mm [CROW-RING]スパナ
EA617YU-16 3/8"DRx16mm [CROW-RING]スパナ
EA617YU-17 3/8"DRx17mm [CROW-RING]スパナ
EA617YU-18 3/8"DRx18mm [CROW-RING]スパナ
EA617YU-19 3/8"DRx19mm [CROW-RING]スパナ
EA617YU-20 3/8"DRx20mm [CROW-RING]スパナ
EA617YU-21 3/8"DRx21mm [CROW-RING]スパナ
EA617YU-22 3/8"DRx22mm [CROW-RING]スパナ
EA617YU-24 3/8"DRx24mm [CROW-RING]スパナ
EA617YU-26 3/8"DRx26mm [CROW-RING]スパナ
EA617YU-27 3/8"DRx27mm [CROW-RING]スパナ
EA617YW-11 3/8"DRx 5/8" [CROW-RING]スパナ
EA617YW-12 3/8"DRx11/16" [CROW-RING]スパナ
EA617YW-13 3/8"DRx 3/4" [CROW-RING]スパナ
EA617YW-15 3/8"DRx 7/8" [CROW-RING]スパナ
EA617YW-16 3/8"DRx15/16" [CROW-RING]スパナ
EA617YW-17 3/8"DRx 1" [CROW-RING]スパナ
EA617YW-18 3/8"DRx1・1/16" [CROW-RING]スパナ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top