品番 : EA617YW-18
品名 : 3/8"DRx1・1/16" [CROW-RING]スパナ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 440A-1.1/16 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | スパナ部外径(b;mm) | 40 |
| スパナ部厚み(a;mm) | 21.4 | 材質 | クロム合金鋼 |
| 対辺 | 1・1/16” | 全長(L;mm) | 52.8 |
| 重量(g) | 84 | ||
| 口開き幅(W;mm):20 | |||
| 差込部中心~リング中心の長さ(S;mm):28.2 | |||
| クロムメッキ | |||
| AS-drive(面接触)のクローリングスパナ | |||
| タイロッドのロックナットや配管周りに最適です。 | |||
| ソケットやレンチ類の張らない、奥まった場所の作業に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,700 円(税抜)/ 16,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/10 12:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0387ページ | ||||
代替品
![]() |
|

