品番 : EA617YU-38
品名 : 1/2"DRx38mm [CROW-RING]スパナ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 440-38 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 38mm |
| 材質 | クロム合金鋼 | 全長(L;mm) | 68.1 |
| 重量(g) | 147 | ||
| 差込部中心~リング中心の長さ(S;mm):29.3 | |||
| 口開き幅(W;mm):21 | |||
| タイロッドのロックナットや配管周りに最適です。 | |||
| ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に | |||
| AS-drive(面接触)のクローリングスパナ | |||
| クロムメッキ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,600 円(税抜)/ 22,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/05 22:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0389ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617YU-32 1/2"DRx32mm [CROW-RING]スパナ |
| EA617YU-38 1/2"DRx38mm [CROW-RING]スパナ |
| EA617YU-41 1/2"DRx41mm [CROW-RING]スパナ |
| EA617YU-46 1/2"DRx46mm [CROW-RING]スパナ |
| EA617YU-50 1/2"DRx50mm [CROW-RING]スパナ |
