詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617YU-46

品名 : 1/2"DRx46mm [CROW-RING]スパナ

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 440-46
差込角 1/2” 対辺 46mm
スパナ部厚み(a;mm) 26 スパナ部外径(b;mm) 64.2
材質 クロム合金鋼 全長(L;mm) 77.7
重量(g) 34.1
差込部中心~リング中心の長さ(S;mm):40.9
口開き幅(W;mm):34.1
タイロッドのロックナットや配管周りに最適です。
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ
クロムメッキ
追加説明
カタログ価格

23,700 円(税抜)/ 26,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/05 22:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0389ページ
バリエーション一覧
EA617YU-32 1/2"DRx32mm [CROW-RING]スパナ
EA617YU-38 1/2"DRx38mm [CROW-RING]スパナ
EA617YU-41 1/2"DRx41mm [CROW-RING]スパナ
EA617YU-46 1/2"DRx46mm [CROW-RING]スパナ
EA617YU-50 1/2"DRx50mm [CROW-RING]スパナ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top