詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617ZG-11

品名 : 1/2"DRxE11 [Torx]ソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 50TX-E11
差込角 1/2” サイズ E11
ソケット部外径(d1;mm) 14 差込部外径(d2;mm) 22
ソケット奥内径(d3;mm) 6 ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) 9.5
最大奥行き(t2;mm) 22 全長(L;mm) 38
重量(g) 50 先端内形寸法(mm) 10.1
高品質なHPQシリーズの1/2”DRヘクスローブソケット(E型)。
手締め時に便利なローレット加工
追加説明
カタログ価格

3,200 (税抜)/ 3,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/09/16 09:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0389ページ
バリエーション一覧
EA617ZG-10 1/2"DRxE10 [Torx]ソケット
EA617ZG-11 1/2"DRxE11 [Torx]ソケット
EA617ZG-12 1/2"DRxE12 [Torx]ソケット
EA617ZG-14 1/2"DRxE14 [Torx]ソケット
EA617ZG-16 1/2"DRxE16 [Torx]ソケット
EA617ZG-18 1/2"DRxE18 [Torx]ソケット
EA617ZG-20 1/2"DRxE20 [Torx]ソケット
EA617ZG-24 1/2"DRxE24 [Torx]ソケット
ウェブカタログ画像

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top