品番 : EA617ZG-14
品名 : 1/2"DRxE14 [Torx]ソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 50TX-E14 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | サイズ | E14 |
| 全長(L;mm) | 38 | 先端内形寸法(mm) | 12.9 |
| ソケット部外径(d1;mm) | 16.7 | 差込部外径(d2;mm) | 22 |
| ソケット奥内径(d3;mm) | 8 | ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 11 |
| 最大奥行き(t2;mm) | 22 | 重量(g) | 56 |
| 適合ねじサイズ | M12 | ||
| 高品質なHPQシリーズの1/2”DRヘクスローブソケット(E型)。 | |||
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,410 円(税抜)/ 3,751 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/06 01:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0389ページ | ||||
