品番 : EA617ZL-1
品名 : 1/2"DR/4-17mm [INHEX]ビットソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 54/10KN |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 4・5・6・7・8・10・12・14・17・19(10個組) | 全長(mm) | 60 |
| 差込角 | 1/2” | ||
| 樹脂ケース付 | |||
| ケースサイズ(mm) | 227×131×57 | 重量(g) | 1552 |
| 頑丈な圧入式の1/2”DRヘックスビットソケットセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,700 円(税抜)/ 45,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 04:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0389ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617ZL-1 1/2"DR/4-17mm [INHEX]ビットソケット |
| EA617ZL-2 1/2"DR/4-19mm [INHEX]ビットソケット |
