品番 : EA617ZL-102
品名 : 1/2"DR/5/16"x60mm [INHEX]ビットソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 54A-5/16 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺(インチ) | 5/16 |
| 全長(L1;mm) | 60 | 軸長(L2;mm) | 22 |
| ソケット部外径(d;mm) | 22.7 | 重量(g) | 81 |
| 頑丈な圧入式の1/2”DRヘックスビットソケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,230 円(税抜)/ 3,553 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/06 07:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0389ページ | ||||
