詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617ZL-103

品名 : 1/2"DR/ 3/8"x60mm [INHEX]ビットソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 54A-3/8
差込角 1/2” 対辺(インチ) 3/8
全長(L1;mm) 60 軸長(L2;mm) 22
ソケット部外径(d;mm) 22.7 重量(g) 97
頑丈な圧入式の1/2”DRヘックスビットソケット
追加説明
カタログ価格

3,230 (税抜)/ 3,553 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/03/10 12:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0389ページ
バリエーション一覧
EA617ZL-100 1/2"DR/7/32"x60mm [INHEX]ビットソケット
EA617ZL-101 1/2"DR/ 1/4"x60mm [INHEX]ビットソケット
EA617ZL-102 1/2"DR/5/16"x60mm [INHEX]ビットソケット
EA617ZL-103 1/2"DR/ 3/8"x60mm [INHEX]ビットソケット
EA617ZL-104 1/2"DR/7/16"x60mm [INHEX]ビットソケット
EA617ZL-105 1/2"DR/ 1/2"x60mm [INHEX]ビットソケット
EA617ZL-106 1/2"DR/9/16"x60mm [INHEX]ビットソケット
EA617ZL-107 1/2"DR/ 5/8"x60mm [INHEX]ビットソケット
EA617ZL-108 1/2"DR/ 3/4"x60mm [INHEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG
仕様
  1. PDF
エスコ寸法図
  1. IMG
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top