詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617ZP-108

品名 : 1/2"DR/ M8x140mm [XZN]ビットソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 3054X/M8
差込角 1/2” サイズ M8(7.20mm)
全長(L1;mm) 140 軸長(L2;mm) 102
ソケット部外径(d;mm) 22.7 重量(g) 160g
先端対角寸法(mm)…11.7
追加説明
カタログ価格

3,950 円(税抜)/ 4,345 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 09:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0389ページ
バリエーション一覧
EA617ZP-108 1/2"DR/ M8x140mm [XZN]ビットソケット
EA617ZP-110 1/2"DR/M10x140mm [XZN]ビットソケット
EA617ZP-112 1/2"DR/M12x140mm [XZN]ビットソケット
EA617ZP-114 1/2"DR/M14x140mm [XZN]ビットソケット
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG
仕様
  1. PDF
エスコ寸法図
  1. IMG
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top