品番 : EA617ZP-110
品名 : 1/2"DR/M10x140mm [XZN]ビットソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 3054X/M10 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | サイズ | M10(9.60mm) |
| 全長(L1;mm) | 140 | 軸長(L2;mm) | 102 |
| ソケット部外径(d;mm) | 22.7 | ||
| 先端対角寸法(mm)…9.6 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,880 円(税抜)/ 5,368 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 09:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0389ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617ZP-108 1/2"DR/ M8x140mm [XZN]ビットソケット |
| EA617ZP-110 1/2"DR/M10x140mm [XZN]ビットソケット |
| EA617ZP-112 1/2"DR/M12x140mm [XZN]ビットソケット |
| EA617ZP-114 1/2"DR/M14x140mm [XZN]ビットソケット |
