品番 : EA617ZR-14
品名 : 1/2"DR/263mm ラチェットハンドル
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 512 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 265.5 | 差込角 | 1/2” |
| ギア数 | 36歯 | 送り角 | 10° |
| ヘッド部の厚さ(mm) | 22.5 | ヘッド部の幅(mm) | 41 |
| 重量(g) | 600 | 材質 | クロム合金鋼 |
| タイプ | ストレート | ||
| 樹脂グリップ付きのスタンダードな1/2”SQラチェットハンドル。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,400 円(税抜)/ 21,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/28 20:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0388ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617ZR-14 1/2"DR/263mm ラチェットハンドル |
| EA617ZR-14B 1/2"DR/380mm ラチェットハンドル |
| EA617ZR-14D 1/2"DR/272mm ラチェットハンドル |
