詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617ZR-14D

品名 : 1/2"DR/272mm ラチェットハンドル

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 515
全長(mm) 265 差込角 1/2”
ギア数 60歯 送り角
ヘッド部の厚さ(mm) 26.2 ヘッド部の幅(mm) 40
重量(g) 515 材質 クロム合金鋼
タイプ ストレート
樹脂グリップ付きのスタンダードな1/2”SQラチェットハンドル。
追加説明
カタログ価格

15,400 (税抜)/ 16,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/19 12:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0388ページ
バリエーション一覧
EA617ZR-14 1/2"DR/263mm ラチェットハンドル
EA617ZR-14B 1/2"DR/380mm ラチェットハンドル
EA617ZR-14D 1/2"DR/272mm ラチェットハンドル
ウェブカタログ画像

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top