品番 : EA617ZR-6C
品名 : 1/2"DR/130mm エクステンションバー
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 509/5 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 全長(mm) | 130 |
| 外径(mm) | 23.2 | 重量(g) | 191 |
| 奥まった場所での作業に便利な1/2”SQのエキステンションバー。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,110 円(税抜)/ 4,521 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/08 09:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0388ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617ZR-6A 1/2"DR/ 52mm エクステンションバー |
| EA617ZR-6B 1/2"DR/ 75mm エクステンションバー |
| EA617ZR-6C 1/2"DR/130mm エクステンションバー |
| EA617ZR-6D 1/2"DR/255mm エクステンションバー |
