詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617ZR-6D

品名 : 1/2"DR/255mm エクステンションバー

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 509/10
差込角 1/2” 全長(mm) 255
外径(mm) 23.2 重量(g) 341
奥まった場所での作業に便利な1/2”SQのエキステンションバー。
追加説明
カタログ価格

5,430 円(税抜)/ 5,973 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 09:46現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0388ページ
バリエーション一覧
EA617ZR-6A 1/2"DR/ 52mm エクステンションバー
EA617ZR-6B 1/2"DR/ 75mm エクステンションバー
EA617ZR-6C 1/2"DR/130mm エクステンションバー
EA617ZR-6D 1/2"DR/255mm エクステンションバー
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top