詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617ZT-130

品名 : 1/2"DR/T30x120mm [Torx]ビットソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 1054TX-T30
サイズ T30 全長(mm) 120
差込角 1/2” 外径(mm) 22.7
軸長(mm) 82 重量(g) 99
材質 クロム合金鋼
強度のある圧入式のロングタイプヘクスローブビットソケット。
追加説明
カタログ価格

4,340 円(税抜)/ 4,774 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 09:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0389ページ
バリエーション一覧
EA617ZT-130 1/2"DR/T30x120mm [Torx]ビットソケット
EA617ZT-140 1/2"DR/T40x120mm [Torx]ビットソケット
EA617ZT-145 1/2"DR/T45x120mm [Torx]ビットソケット
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top