品番 : EA617ZT-140
品名 : 1/2"DR/T40x120mm [Torx]ビットソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 1054TX-T40 |
|---|---|---|---|
| サイズ | T40 | 全長(mm) | 120 |
| 差込角 | 1/2” | 外径(mm) | 22.7 |
| 軸長(mm) | 102 | 重量(g) | 110 |
| 材質 | クロム合金鋼 | ||
| 強度のある圧入式のロングタイプヘクスローブビットソケット。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,660 円(税抜)/ 6,226 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 09:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0389ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617ZT-130 1/2"DR/T30x120mm [Torx]ビットソケット |
| EA617ZT-140 1/2"DR/T40x120mm [Torx]ビットソケット |
| EA617ZT-145 1/2"DR/T45x120mm [Torx]ビットソケット |
