詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617ZT-20

品名 : 1/2"DR/T20x55mm [Torx]ビットソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 54TX-T20
サイズ T20 全長(mm) 55
外径(mm) 22.7 軸長(mm) 17
差込角 1/2” 重量(g) 71
材質 クロム合金鋼
頑丈な圧入式の1/2”SQへクスローブビットソケットセット。
手締め時に便利なローレット加工
追加説明
カタログ価格

4,110 (税抜)/ 4,521 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/07 02:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0389ページ
バリエーション一覧
EA617ZT-20 1/2"DR/T20x55mm [Torx]ビットソケット
EA617ZT-25 1/2"DR/T25x55mm [Torx]ビットソケット
EA617ZT-27 1/2"DR/T27x55mm [Torx]ビットソケット
EA617ZT-30 1/2"DR/T30x55mm [Torx]ビットソケット
EA617ZT-40 1/2"DR/T40x55mm [Torx]ビットソケット
EA617ZT-45 1/2"DR/T45x55mm [Torx]ビットソケット
EA617ZT-50 1/2"DR/T50x55mm [Torx]ビットソケット
EA617ZT-55 1/2"DR/T55x58mm [Torx]ビットソケット
EA617ZT-60 1/2"DR/T60x58mm [Torx]ビットソケット
EA617ZT-70 1/2"DR/T70x60mm [Torx]ビットソケット
メイン画像

資料

外観画像
  1. IMG
仕様
  1. PDF
エスコ寸法図
  1. IMG
拡大画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top