品番 : EA617ZT-45
品名 : 1/2"DR/T45x55mm [Torx]ビットソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 54TX-T45 |
|---|---|---|---|
| サイズ | T45 | 全長(mm) | 55 |
| 外径(mm) | 22.7 | 軸長(mm) | 17 |
| 差込角 | 1/2” | 重量(g) | 74 |
| 材質 | クロム合金鋼 | ||
| 頑丈な圧入式の1/2”SQへクスローブビットソケットセット。 |
|||
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,180 円(税抜)/ 4,598 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/07 02:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0389ページ | ||||
