品番 : EA618AB-28
品名 : 1/4"DR/ 28mm エクステンションバー(スイベル)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 2763-28 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | 全長 | 28mm |
| 軽く差し込むと上下左右15°までフレキに首を振り、さらに押し込むと直線的な動きをします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 10:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0455ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618AB-28 1/4"DR/ 28mm エクステンションバー(スイベル) |
| EA618AB-100 1/4"DR/100mm エクステンションバー(スイベル) |
