詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618AE-205

品名 : 1/4"DR 5/16" [航空規格]ソケット(インチ)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 AS2405A-5/16
差込角 1/4” 対辺 5/16”
外径 11.3mm 全長 22mm
重量(g) 10
AS954航空規格適用ソケット
航空機用工具として高精度・高強度仕様です。
追加説明
カタログ価格

845 (税抜)/ 930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/03 12:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0456ページ
バリエーション一覧
EA618AE-201 1/4"DR 3/16" [航空規格]ソケット(インチ)
EA618AE-202 1/4"DR 7/32" [航空規格]ソケット(インチ)
EA618AE-203 1/4"DR 1/4" [航空規格]ソケット(インチ)
EA618AE-204 1/4"DR 9/32" [航空規格]ソケット(インチ)
EA618AE-205 1/4"DR 5/16" [航空規格]ソケット(インチ)
EA618AE-206 1/4"DR 11/32" [航空規格]ソケット(インチ)
EA618AE-207 1/4"DR 3/8" [航空規格]ソケット(インチ)
EA618AE-208 1/4"DR 7/16" [航空規格]ソケット(インチ)
EA618AE-209 1/4"DR 1/2" [航空規格]ソケット(インチ)
EA618AE-210 1/4"DR 9/16" [航空規格]ソケット(インチ)
ウェブカタログ画像
※画像はEA618AE-204です。
  • ※画像はEA618AE-204です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top