品番 : EA618AE-210
品名 : 1/4"DR 9/16" [航空規格]ソケット(インチ)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | AS2405A-9/16 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | 対辺 | 9/16” |
| 外径 | 18.8mm | 全長 | 24mm |
| 重量(g) | 27 | ||
| AS954航空規格適用ソケット | |||
| 航空機用工具として高精度・高強度仕様です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
935 円(税抜)/ 1,029 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/04 12:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0456ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA618AE-204です。
