品番 : EA618AE-6
品名 : 1/4"DRx 6mm ソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 2405M-6 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/4” | 対辺(mm) | 6 |
外径(mm) | 9 | 全長 | 22mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
675 円(税抜)/ 743 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/11/01 08:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0473ページ |
代替品
|