詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618AE-8

品名 : 1/4"DRx 8mm ソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 2405M-8
差込角 1/4” 対辺(mm) 8
外径(mm) 11.3 全長 22mm
追加説明
カタログ価格

640 (税抜)/ 704 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/01/20 17:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0456ページ

代替品

EA618VA-8
  • 品番

    EA618VA-8

  • コメント

    変更点:外径、仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA618AE-4.5 1/4"DRx4.5mm ソケット
EA618AE-5 1/4"DRx 5mm ソケット
EA618AE-5.5 1/4"DRx5.5mm ソケット
EA618AE-6 1/4"DRx 6mm ソケット
EA618AE-7 1/4"DRx 7mm ソケット
EA618AE-8 1/4"DRx 8mm ソケット
EA618AE-9 1/4"DRx 9mm ソケット
EA618AE-10 1/4"DRx10mm ソケット
EA618AE-11 1/4"DRx11mm ソケット
EA618AE-12 1/4"DRx12mm ソケット
EA618AE-13 1/4"DRx13mm ソケット
EA618AE-14 1/4"DRx14mm ソケット
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top