詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618AK-607

品名 : 1/4"DR/ 7mm ユニバーサルソケット(12角)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 2445M-7
対辺 7mm 外径 10.5mm
全長 33mm 差込角 1/4”
重量(g) 19
12角ユニバーサルソケット
追加説明
カタログ価格

3,180 円(税抜)/ 3,498 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 08:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0456ページ
バリエーション一覧
EA618AK-607 1/4"DR/ 7mm ユニバーサルソケット(12角)
EA618AK-608 1/4"DR/ 8mm ユニバーサルソケット(12角)
EA618AK-610 1/4"DR/10mm ユニバーサルソケット(12角)
EA618AK-612 1/4"DR/12mm ユニバーサルソケット(12角)
EA618AK-613 1/4"DR/13mm ユニバーサルソケット(12角)
EA618AK-614 1/4"DR/14mm ユニバーサルソケット(12角)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top