品番 : EA618AK-608
品名 : 1/4"DR/ 8mm ユニバーサルソケット(12角)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 2445M-8 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 8mm | 外径 | 11.7mm |
| 全長 | 34mm | 差込角 | 1/4” |
| 重量(g) | 19 | ||
| 12角ユニバーサルソケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,180 円(税抜)/ 3,498 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 08:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0456ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
