詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618AN-10

品名 : 1/4"DR/E10 [TORX]ディープソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 2325-E10
差込角 1/4” サイズ E10
外径 11.6mm 全長 50mm
ソケット深さ 8.2mm 重量(g) 29
追加説明
カタログ価格

2,180 (税抜)/ 2,398 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/06/18 17:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0464ページ
バリエーション一覧
EA618AN-4 1/4"DR/ E4 [TORX]ディープソケット
EA618AN-5 1/4"DR/ E5 [TORX]ディープソケット
EA618AN-6 1/4"DR/ E6 [TORX]ディープソケット
EA618AN-7 1/4"DR/ E7 [TORX]ディープソケット
EA618AN-8 1/4"DR/ E8 [TORX]ディープソケット
EA618AN-10 1/4"DR/E10 [TORX]ディープソケット
ウェブカタログ画像
※画像はEA618AN-6です。
  • ※画像はEA618AN-6です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top