品番 : EA618AN-6
品名 : 1/4"DR/ E6 [TORX]ディープソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 2325-E6 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | サイズ | E6 |
| 外径 | 8.0mm | 全長 | 50mm |
| ソケット深さ | 5.4mm | 重量(g) | 20 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/03 12:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0456ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
