品番 : EA618AT-100A
品名 : 1/4"DR/ 2-10mm [INHEX]ソケットセット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 2・3・4・5・6・8・10mm | 全長 | 100mm |
| 差込角 | 1/4” | ソケットホルダー | 全長:150mm クリップ数:7個 ・両端にブラックラバースリーブ付き |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,700 円(税抜)/ 8,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 11:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
