品番 : EA618AT-106
品名 : 1/4"DR/ 6 x100mm [INHEX]ソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 2010M.100-6 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | 全長 | 100mm |
| 対辺 | 6mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/19 10:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0456ページ | ||||
