詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618AT-110

品名 : 1/4"DR/ 10x100mm [INHEX]ソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 2010M.100-10
差込角 1/4” 全長 100mm
対辺 10mm
追加説明
カタログ価格

1,090 (税抜)/ 1,199 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/19 10:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0456ページ
バリエーション一覧
EA618AT-102 1/4"DR/ 2 x100mm [INHEX]ソケット
EA618AT-102H 1/4"DR/2.5x100mm [INHEX]ソケット
EA618AT-103 1/4"DR/ 3 x100mm [INHEX]ソケット
EA618AT-104 1/4"DR/ 4 x100mm [INHEX]ソケット
EA618AT-105 1/4"DR/ 5 x100mm [INHEX]ソケット
EA618AT-106 1/4"DR/ 6 x100mm [INHEX]ソケット
EA618AT-108 1/4"DR/ 8 x100mm [INHEX]ソケット
EA618AT-110 1/4"DR/ 10x100mm [INHEX]ソケット
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top