品番 : EA618AT-304
品名 : 1/4"DRx4mm (ボールポイント)Hexビットソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 2011M.50-4 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | 対辺(mm) | 4 |
| 全長(mm) | 50 | ||
| ボールポイント付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/10 00:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0456ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618AT-303 1/4"DRx3mm (ボールポイント)Hexビットソケット |
| EA618AT-304 1/4"DRx4mm (ボールポイント)Hexビットソケット |
| EA618AT-305 1/4"DRx5mm (ボールポイント)Hexビットソケット |
| EA618AT-306 1/4"DRx6mm (ボールポイント)Hexビットソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
