詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618AT-305

品名 : 1/4"DRx5mm (ボールポイント)Hexビットソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 2011M.50-5
差込角 1/4” 対辺(mm) 5
全長(mm) 50
ボールポイント付
追加説明
カタログ価格

1,110 (税抜)/ 1,221 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/03 12:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0456ページ
バリエーション一覧
EA618AT-303 1/4"DRx3mm (ボールポイント)Hexビットソケット
EA618AT-304 1/4"DRx4mm (ボールポイント)Hexビットソケット
EA618AT-305 1/4"DRx5mm (ボールポイント)Hexビットソケット
EA618AT-306 1/4"DRx6mm (ボールポイント)Hexビットソケット
ウェブカタログ画像
※写真はEA618AT-304です。
  • ※写真はEA618AT-304です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top