品番 : EA618AX-101
品名 : 1/4"DRx1/4"HEX/ 35mm ソケットアダプター
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 110-35B |
---|---|---|---|
先端差込角 | 1/4”sq | 六角シャンク | 6.35mm(1/4”) |
全長 | 35mm | 重量 | 9g |
インパクトレンチ、振動ドリルには使用しないでください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
945 円(税抜)/ 1,040 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/05 09:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1040ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA618AX-101 1/4"DRx1/4"HEX/ 35mm ソケットアダプター |
EA618AX-104 1/4"DRx1/4"HEX/150mm ソケットアダプター |