詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618AX-212A

品名 : 3/8"DRx1/4"HEX/49mm ソケットアダプター

仕様

メーカー TONE 型番 2BA-12
六角シャンク 1/4” 先端差込角 3/8”
全長 49mm 重量 23g
電動工具でソケット類を使えるようにするためのアダプター。
14.4V、18Vの充電式インパクトレンチ対応
追加説明
カタログ価格

810 (税抜)/ 891 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/04/10 16:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0987ページ

代替品

EA618AX-402
  • 品番

    EA618AX-402

  • コメント

    全長57mm/メーカー異なります。

EA611AX-63
  • 品番

    EA611AX-63

  • コメント

    ピン固定タイプ/全長50mm/メーカー違い

バリエーション一覧
EA618AX-208A 1/4"DRx1/4"HEX/47mm ソケットアダプター
EA618AX-212A 3/8"DRx1/4"HEX/49mm ソケットアダプター
EA618AX-216A 1/2"DRx1/4"HEX/51mm ソケットアダプター
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top