品番 : EA618BB-11
品名 : 3/8"DRx 125mm スイベルエクステンションバー(クイックリリース)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3763L-125 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 125mm | 差込角 | 3/8” |
| 重量 | 95g | 材質 | クロモリブデン鋼(SCM435) |
| 3/8”SQ.(9.5mm)首振り15°と固定の2段階活用タイプ | |||
| 不意にソケットが外れないようにロック機構を備えています。 | |||
| 差込部の外径がローレット仕様により手回しが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,050 円(税抜)/ 5,555 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/05 01:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618BB-10 3/8"DRx 75mm スイベルエクステンションバー(クイックリリース) |
| EA618BB-11 3/8"DRx 125mm スイベルエクステンションバー(クイックリリース) |
| EA618BB-12 3/8"DRx 250mm スイベルエクステンションバー(クイックリリース) |
